€ 16,73/ stukexcl. btw
€ 20,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE18LR3/4KEG |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 18 mm |
d2 | R 3/4" |
dx | 18 mm |
dy | 15 mm |
i | 12.4 mm |
l2 | 27.5 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 15,23/ stukexcl. btw
€ 18,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026