Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L18-M22T

  • ERIKS:790834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch (conisch)
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,24/ stukexcl. btw

€ 13,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Referentiecode
WE18LM22X1.5 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
d2
M 22x1.5
dx
14 mm
dy
15 mm
i
11 mm
l2
23.5 mm
lg
36 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026