€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE15LR1/2 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 10.4 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 34 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026