€ 6,98/ stukexcl. btw
€ 8,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE15L1/2NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 11 mm |
dy | 11 mm |
i | 13.6 mm |
l2 | 24 mm |
lg | 36 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 6,11/ stukexcl. btw
€ 7,39incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026