Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L15-M18T

  • ERIKS:790826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch (conisch)
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Referentiecode
WE15LM18x1.5 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
dx
11 mm
dy
12 mm
i
12 mm
l2
21 mm
lg
32 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,03/ stukexcl. btw

€ 8,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026