Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L12-R3/8T-P

  • ERIKS:791113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

157 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-R-keg.
Referentiecode
WE12LR3/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
R 3/8"
dx
9 mm
dy
10 mm
i
9.3 mm
l2
17 mm
lg
28 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026