€ 5,65/ stukexcl. btw
€ 6,84incl. btw
125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE12LR1/4 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | R 1/4" |
dx | 7 mm |
dy | 9 mm |
i | 9.3 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 28 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026