€ 8,50/ stukexcl. btw
€ 10,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE12LR1/2 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 11 mm |
dy | 9 mm |
i | 10.4 mm |
l2 | 20 mm |
lg | 34 mm |
lg2 | 27 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 7,89/ stukexcl. btw
€ 9,55incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026