Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L12-N1/4T-P

  • ERIKS:790885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,13/ stukexcl. btw

€ 7,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-NPT
Referentiecode
WE12L1/4NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
1/4" NPT
dx
7 mm
dy
9 mm
i
10.2 mm
l2
17 mm
lg
28 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm