€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE12L1/2NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | 1/2" NPT |
dx | 12 mm |
dy | 9 mm |
i | 13.6 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 33 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 7,44/ stukexcl. btw
€ 9,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026