€ 4,77/ stukexcl. btw
€ 5,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE10L1/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 10.2 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 27 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
€ 4,21/ stukexcl. btw
€ 5,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026