€ 6,02/ stukexcl. btw
€ 7,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-M |
Referentiecode | SWVE04LLM8x1 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 4LL - M8x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 8x1 |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 100 |
d1 | 4 mm |
d2 | M 8x1 |
d6 | 12 mm |
dx | 3 mm |
dy | 3 mm |
i | 6 mm |
I4 | 18.5 mm |
l2 | 10.5 mm |
l3 | 8 mm |
lg2 | 14.5 mm |
SW2 | 12 mm |
SW4 | 12 mm |
€ 0,16/ stukexcl. btw
€ 0,19incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026