€ 19,30/ stukexcl. btw
€ 23,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE22LMKDSOMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 26x1.5 |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 160 |
d2 | M 26x1.5 |
d7 | 31.9 mm |
dx | 17 mm |
dy | 19 mm |
i | 13 mm |
I4 | 48 mm |
l2 | 25 mm |
l3 | 24.5 mm |
lg2 | 32.5 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026