€ 30,25/ stukexcl. btw
€ 36,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-R |
Referentiecode | WH28LR1 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 200 |
d1 | 28 mm |
d2 | G 1" |
d6 | 39 mm |
dx | 24 mm |
dy | 24 mm |
i | 18 mm |
I4 | 68 mm |
l2 | 31.5 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 39 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 41 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
284 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026