Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BEE-L22-M26E

  • ERIKS:11450621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 21,31/ stukexcl. btw

€ 25,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH22LM26x1.5EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 26x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 200
d1
22 mm
d2
M 26x1.5
d7
31.9 mm
dx
19 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
55.5 mm
l2
26 mm
l3
24 mm
lg2
33.5 mm
SW2
41 mm
SW4
32 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L22

  • Eriks:971480
  • Manufacturer:11302039

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L22

  • Eriks:12936410
  • Manufacturer:19302100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026