Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-S6-G1/4E

  • ERIKS:14988671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaarduitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,47/ stukexcl. btw

€ 9,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
SWVE06SRKDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 250
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
9 mm
I4
27 mm
l2
15 mm
l3
12 mm
lg2
22 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,86/ stukexcl. btw

€ 8,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026