Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-S20-G3/4B

  • ERIKS:798363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 18,88/ stukexcl. btw

€ 22,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-R
Referentiecode
SWVE20SR3/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 160
d1
20 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
13 mm
I4
48 mm
l2
24 mm
l3
24 mm
lg2
34.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 17,03/ stukexcl. btw

€ 20,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026