€ 16,91/ stukexcl. btw
€ 20,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE16SMKDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 160 |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
I4 | 42 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 20.5 mm |
lg2 | 29.5 mm |
SW2 | 30 mm |
SW3 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 15,27/ stukexcl. btw
€ 18,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026