€ 11,92/ stukexcl. btw
€ 14,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Referentiecode | SWVE16SR1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 160 |
d1 | 16 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
I4 | 42 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 20.5 mm |
lg2 | 29.5 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 10,55/ stukexcl. btw
€ 12,77incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026