€ 8,70/ stukexcl. btw
€ 10,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Referentiecode | SWVE12SR3/8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 250 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 8 mm |
dy | 8 mm |
i | 9 mm |
I4 | 36 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 23.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 7,91/ stukexcl. btw
€ 9,57incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026