€ 8,59/ stukexcl. btw
€ 10,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-M |
Referentiecode | SWVE10SM16x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 250 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d6 | 21 mm |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 9 mm |
I4 | 33 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 15 mm |
lg2 | 23.5 mm |
SW2 | 22 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 7,84/ stukexcl. btw
€ 9,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026