Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-LL8-M10B

  • ERIKS:11450535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-M
Referentiecode
SWVE08LLM10x1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8LL - M12x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 100
d1
8 mm
d2
M 10x1
d6
14 mm
dx
4.5 mm
dy
6 mm
i
6 mm
I4
22.5 mm
l2
11 mm
l3
10 mm
lg2
16.5 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026