€ 6,32/ stukexcl. btw
€ 7,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Referentiecode | SWVE08LLR1/8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8LL - M12x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 100 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/8" |
d6 | 14 mm |
dx | 4.5 mm |
dy | 6 mm |
i | 6 mm |
I4 | 22.5 mm |
l2 | 11 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 16.5 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026