Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-L8-M12E

  • ERIKS:14988660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaarduitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
SWVE08LMKDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 250
d2
M 12x1.5
d7
17 mm
dx
5.8 mm
dy
6 mm
i
9 mm
I4
27 mm
l2
13 mm
l3
12 mm
lg2
20 mm
SW2
17 mm
SW3
17 mm
SW4
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026