Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-L6-M10E-ES4

  • ERIKS:14988657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaarduitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 250
d2
M 10x1
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
6 mm
I4
23.5 mm
l2
10.5 mm
l3
10 mm
lg2
17.5 mm
SW2
14 mm
SW3
14 mm
SW4
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,14/ stukexcl. btw

€ 7,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026