Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-L22-M26B

  • ERIKS:11347487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-M
Referentiecode
SWVE22LM26x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 26x1.5
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 160
d1
22 mm
d2
M 26x1.5
d6
31 mm
dx
17 mm
dy
19 mm
i
13 mm
I4
48 mm
l2
25 mm
l3
24.5 mm
lg2
32.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 17,99/ stukexcl. btw

€ 21,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026