€ 17,75/ stukexcl. btw
€ 21,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Referentiecode | SWVE22LR3/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 160 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 3/4" |
d6 | 32 mm |
dx | 17 mm |
dy | 19 mm |
i | 13 mm |
I4 | 48 mm |
l2 | 25 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 32.5 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |
€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026