€ 14,91/ stukexcl. btw
€ 18,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE18LRKDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 160 |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 13 mm |
dy | 15 mm |
i | 11 mm |
I4 | 44 mm |
l2 | 20 mm |
l3 | 22 mm |
lg2 | 27.5 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 13,72/ stukexcl. btw
€ 16,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026