€ 10,41/ stukexcl. btw
€ 12,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE15LMKDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 250 |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 12 mm |
i | 9 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
SW4 | 24 mm |
€ 9,77/ stukexcl. btw
€ 11,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026