€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SWVE-R |
Referentiecode | SWVE15LR1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 250 |
d1 | 15 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 19 mm |
l3 | 19 mm |
lg2 | 26 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 9,11/ stukexcl. btw
€ 11,02incl. btw
110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026