Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-L12-M18E

  • ERIKS:14988645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaarduitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,42/ stukexcl. btw

€ 13,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
SWVE12LM18X1,5KDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 250
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
10.5 mm
dy
10 mm
i
9 mm
I4
38 mm
l2
16.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
23.5 mm
SW2
24 mm
SW3
22 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,99/ stukexcl. btw

€ 13,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026