€ 13,63/ stukexcl. btw
€ 16,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE12LR1/2KDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 250 |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 10.5 mm |
dy | 10 mm |
i | 11 mm |
I4 | 38 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 19 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 12,85/ stukexcl. btw
€ 15,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026