Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-L12-G1/2B

  • ERIKS:11450555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,66/ stukexcl. btw

€ 14,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-R
Referentiecode
SWVE12LR1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 250
d1
12 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
10.5 mm
dy
10 mm
i
11 mm
I4
38 mm
l2
18 mm
l3
19 mm
lg2
25 mm
SW2
27 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026