€ 7,60/ stukexcl. btw
€ 9,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | SWVE10LMKDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 14x1.5 |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 250 |
d2 | M 14x1.5 |
d7 | 18.9 mm |
dx | 6.5 mm |
dy | 8 mm |
i | 9 mm |
I4 | 28 mm |
l2 | 14 mm |
l3 | 13 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
€ 7,15/ stukexcl. btw
€ 8,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026