Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BSEC-L10-G1/4B

  • ERIKS:798142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Standaard uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (BSEC) of zonder moer en snijring (BSE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

397 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SWVE-R
Referentiecode
SWVE10LR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 250
d1
10 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
6.5 mm
dy
8 mm
i
9 mm
I4
28 mm
l2
14 mm
l3
13 mm
lg2
21 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,03/ stukexcl. btw

€ 7,30incl. btw

252 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026