Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-S8-G1/4B

  • ERIKS:888281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R
Referentiecode
WH08SR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 450
d1
8 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
5 mm
dy
5 mm
i
12 mm
I4
31 mm
l2
16.5 mm
l3
14 mm
lg2
23.5 mm
SW2
22 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026