Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-S6-M12E

  • ERIKS:836575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH06SM12x1KDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 500
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
d7
17 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
12 mm
I4
30.5 mm
l2
16.5 mm
l3
14 mm
lg2
23.5 mm
SW2
22 mm
SW4
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026