Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-S38-G11/2B

  • ERIKS:1010174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 72,37/ stukexcl. btw

€ 87,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R
Referentiecode
WH38SR1.1/2EX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 250
d1
38 mm
d2
G 1.1/2"
d6
55 mm
dx
32 mm
dy
32 mm
i
22 mm
I4
86.5 mm
l2
41 mm
l3
40.5 mm
lg2
57 mm
SW2
70 mm
SW4
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 65,20/ stukexcl. btw

€ 78,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026