€ 60,74/ stukexcl. btw
€ 73,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Referentiecode | WH30ZSRKDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 250 |
d1 | 30 mm |
d2 | G 1.1/4" |
d7 | 49.9 mm |
dx | 25 mm |
dy | 25 mm |
i | 20 mm |
I4 | 75.5 mm |
l2 | 36.5 mm |
l3 | 35.5 mm |
lg2 | 50 mm |
SW2 | 60 mm |
SW4 | 50 mm |
€ 52,52/ stukexcl. btw
€ 63,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026