Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-S25-M33B

  • ERIKS:1011376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 35,96/ stukexcl. btw

€ 43,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M
Referentiecode
WH25SM33x2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 33x2
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 250
d1
25 mm
d2
M 33x2
d6
39 mm
dx
20 mm
dy
20 mm
i
18 mm
I4
66.5 mm
l2
31 mm
l3
30.5 mm
lg2
43 mm
SW2
50 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 31,81/ stukexcl. btw

€ 38,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026