€ 37,03/ stukexcl. btw
€ 44,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Referentiecode | WH25SR1KDSEX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 250 |
d1 | 25 mm |
d2 | G 1" |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
dy | 20 mm |
i | 18 mm |
I4 | 66.5 mm |
l2 | 31 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 43 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 41 mm |
€ 33,55/ stukexcl. btw
€ 40,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026