€ 26,00/ stukexcl. btw
€ 31,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-M WD |
Referentiecode | WH20ZSMKDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 27x2 |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 20 mm |
d2 | M 27x2 |
d7 | 32.9 mm |
dx | 16 mm |
dy | 16 mm |
i | 16 mm |
I4 | 55 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 46 mm |
SW4 | 36 mm |
€ 21,92/ stukexcl. btw
€ 26,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026