Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-S20-G3/4E

  • ERIKS:930652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 23,84/ stukexcl. btw

€ 28,85incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Referentiecode
WH20SR3/4EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d1
20 mm
d2
G 3/4"
d7
32.9 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
16 mm
I4
55 mm
l2
27.5 mm
l3
24 mm
lg2
38 mm
SW2
46 mm
SW4
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 21,73/ stukexcl. btw

€ 26,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026