Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-S16-M22E

  • ERIKS:11450608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,30/ stukexcl. btw

€ 19,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH16SM22x1.5KDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d1
16 mm
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
47 mm
l2
22.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
31 mm
SW2
36 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026