Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-S12-G3/8E-ES4

  • ERIKS:13732052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,77/ stukexcl. btw

€ 13,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Referentiecode
WH12ZSRKDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d1
12 mm
d2
G 3/8"
d7
21.9 mm
dx
8 mm
dy
8 mm
i
12 mm
I4
37.5 mm
l2
18.5 mm
l3
16.5 mm
lg2
26 mm
SW2
27 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,98/ stukexcl. btw

€ 10,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027