Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-S10-M16B

  • ERIKS:11283406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M
Referentiecode
WH10SM16x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 400
d1
10 mm
d2
M 16x1.5
d6
21 mm
dx
7 mm
dy
7 mm
i
12 mm
I4
37 mm
l2
18.5 mm
l3
16.5 mm
lg2
26 mm
SW2
27 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,91/ stukexcl. btw

€ 9,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026