Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L8-G1/4B

  • ERIKS:870242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,43/ stukexcl. btw

€ 7,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R
Referentiecode
WH08LR1/4EX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 400
d1
8 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
6 mm
dy
6 mm
i
12 mm
I4
31.5 mm
l2
14.5 mm
l3
14 mm
lg2
21.5 mm
SW2
22 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,84/ stukexcl. btw

€ 7,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026