Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L6-M10E-ES4

  • ERIKS:14988563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH06ZLMKDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 500
d1
6 mm
d2
M 10x1
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
8 mm
I4
25.3 mm
l2
12 mm
l3
10.5 mm
lg2
19 mm
SW2
19 mm
SW4
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,28/ stukexcl. btw

€ 7,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026