€ 76,04/ stukexcl. btw
€ 92,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Referentiecode | WH42ZLRKDS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 200 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d7 | 55.9 mm |
dx | 36 mm |
dy | 36 mm |
i | 22 mm |
I4 | 88.5 mm |
l2 | 40 mm |
l3 | 40.5 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 70 mm |
SW4 | 60 mm |
€ 67,60/ stukexcl. btw
€ 81,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026