Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L42-G11/2E

  • ERIKS:11450654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 72,65/ stukexcl. btw

€ 87,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Referentiecode
WH42LR1.1/2KDSE
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 200
d1
42 mm
d2
G 1.1/2"
d7
55.9 mm
dx
36 mm
dy
36 mm
i
22 mm
I4
88.5 mm
l2
40 mm
l3
40.5 mm
lg2
51 mm
SW2
70 mm
SW4
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 67,60/ stukexcl. btw

€ 81,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026